ピン径D(mm)3.97リンク内幅W(mm)7.95サイドローラDS(mm)15.88プレート幅H(mm)12サイドローラHS(mm)7.8ピン長L1(mm)9.65ピン長L2(mm)17.9ピン長L3(mm)19.3ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95材質(本体)樹脂タイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーン取付方式平行形概略質量(kg/m)0.69ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40プレート厚(mm)1.5チェーン形式サイドローラ取付間隔4L最大許容張力(kN)0.44