曜日別特売
RS50-10LSK1-L アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエイン 48286165

 

RS50-10LSK1-L アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエイン 48286165
RS50-10LSK1-L アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエイン 48286165
RS50-10LSK1-L アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエイン 48286165

アタッチメント付 RS50形チェーン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1リンク
アタッチメント型式SK1
タイプリンク単位
アタッチメント間隔10L
内容量1リンク注文コード48286165品番RS50-10LSK1-L
参考基準価格(税別)¥84販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
60
ピン径D(mm)5.09プレート幅H(mm)15ピン長L1(mm)10.3ピン長L2(mm)12ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53アタッチメント間隔10L材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)1.04ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)27.5最大許容張力(kN)6.37アタッチメント型式SK1
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする