椿本チエイン
ローラーテーブル用スプロケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
歯数
17
13
14
15
16
17
18
19
20
21
10
11
12
22
チェーンNo.
RS50
RS35
RS40
RS50
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48289805
品番
RS50-1B17TQ-R
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
チェーンNo.
RS50
歯数
17
概略質量(kg)
0.8
作用歯数
17