曜日別特売
RS50-1LA1-U アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエイン 48298126

 

RS50-1LA1-U アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエイン 48298126
RS50-1LA1-U アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエイン 48298126
RS50-1LA1-U アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエイン 48298126
RS50-1LA1-U アタッチメント付 RS50形チェーン 椿本チエイン 48298126

アタッチメント付 RS50形チェーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
アタッチメント型式A1
タイプユニット単位
アタッチメント間隔1L
内容量1個注文コード48298126品番RS50-1LA1-U
参考基準価格(税別)¥23,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ピン径D(mm)5.09プレート幅H(mm)15ピン長L1(mm)10.3ピン長L2(mm)12ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53ユニットリンク数192アタッチメント間隔1L材質(本体)スチールタイプユニット単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)1.04ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)27.5最大許容張力(kN)6.37アタッチメント型式A1
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする