椿本チエイン
アタッチメント付 RS50形チェーン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1リンク
1リンク
1個
アタッチメント型式
WK1
A1
K1
SA1
SK1
AA1
EP
KK1
SAA1
SKK1
WA1
WA2
WK1
WK2
WSA1
WSA2
WSK1
WSK2
タイプ
リンク単位
リンク単位
ユニット単位
アタッチメント間隔
2L
10L
1L
2L
3L
4L
5L
6L
7L
8L
9L
全80種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48300305
品番
RS50-2LWK1-L
参考基準価格(税別)
¥141
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
5.09
プレート幅H(mm)
15
ピン長L1(mm)
10.3
ピン長L2(mm)
12
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
アタッチメント間隔
2L
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
1.04
ローラ径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
RS50
プレート厚(mm)
2
平均引張強度(kN)
27.5
最大許容張力(kN)
6.37
アタッチメント型式
WK1
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)