椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレスホローピン RS形チェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48301732
品番
RS50-HPSS-JL
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
寸法B(mm)
10.16
寸法E(mm)
7.22
寸法F(mm)
5.12
リンク内幅W(mm)
9.53
プレート幅H(mm)
15
ピン長L1(mm)
10.05
ピン長L2(mm)
11.65
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
材質(本体)
ステンレス
タイプ
ジョイントリンク
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーンNo.
RS50
プレート厚(mm)
2
平均引張強度(kN)
19.16
チェーン形式
ホローピン
最大許容張力(kN)
0.69
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)