椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
アタッチメント付 RS60形チェーン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48305415
品番
RS60-10LK1-L
参考基準価格(税別)
¥111
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
5.96
プレート幅H(mm)
18.1
ピン長L1(mm)
12.85
ピン長L2(mm)
14.75
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
1.53
ローラ径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
RS60
プレート厚(mm)
2.4
平均引張強度(kN)
40.2
最大許容張力(kN)
8.83
アタッチメント型式
K1
アタッチメント間隔
10L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)