椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
トップローラ付 RS形チェーン
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
19.05
注文コード
48317263
品番
RS60-TRS-JL
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
最大許容張力(kN)
6.28
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
トップローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)