椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
トップローラ付 RS形チェーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
19.05
注文コード
48317272
品番
RS60-1LTRS-L
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
最大許容張力(kN)
6.28
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラ付搬送チェーン
チェーン形式
トップローラ
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)