※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
RSローラーチェーン 3列(リンク単位)
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48319433
品番
RS60-3-RP-L
参考基準価格(税別)
¥279
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
ローラーチェーン
列数
3
最大許容張力(kN)
22.1
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)