椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレスホローピン RS形チェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48320596
品番
RS60-HPSS-L
参考基準価格(税別)
¥509
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
寸法B(mm)
11.91
寸法E(mm)
8.38
寸法F(mm)
5.99
リンク内幅W(mm)
12.7
プレート幅H(mm)
18.1
ピン長L1(mm)
12.55
ピン長L2(mm)
14.25
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーンNo.
RS60
プレート厚(mm)
2.4
平均引張強度(kN)
26.5
チェーン形式
ホローピン
最大許容張力(kN)
1.03
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)