椿本チエイン
ラムダカーブドチェーン
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1リンク
ピッチ(mm)
19.05
12.7
15.875
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
7.95
9.53
12.7
リンク内幅W(mm)
12.7
7.95
9.53
12.7
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48321341
品番
RS60-LMCCU-1-MWJL
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅W(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
ローラーチェーン
リンク内幅(mm)
12.7
列数
1
最小曲げ半径(mm)
600
概略質量(kg/m)
1.4
ローラ径(Φmm)
11.91
チェーンNo.
RS60
プレート厚(mm)
2.4
最小引張強度(kN)
25.1
チェーン形式
ラムダカーブドチェーン
ピン長L1(mm)
12.95
ピン長L2(mm)
14.55
ピン径D(mm)
5.35
プレート幅H(mm)
18.1
最大許容張力(kN)
4.02
プレート幅h(mm)
15.6
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)