ラムダカーブドチェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 48321357 品番 RS60-LMCCU-1-RP-L
参考基準価格(税別)¥427 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
ピッチ(mm)19.05 リンク内幅W(mm)12.7 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラーチェーン リンク内幅(mm)12.7 列数1 最小曲げ半径(mm)600 概略質量(kg/m)1.4 ローラ径(Φmm)11.91 チェーンNo.RS60 プレート厚(mm)2.4 最小引張強度(kN)25.1 チェーン形式ラムダカーブドチェーン ピン長L1(mm)12.95 ピン長L2(mm)14.55 ピン径D(mm)5.35 プレート幅H(mm)18.1 最大許容張力(kN)4.02 プレート幅h(mm)15.6
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする