椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ラムダホローピン RS形チェーン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48321384
品番
RS60-LMCHP-JL
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
寸法B(mm)
11.91
寸法E(mm)
8.38
寸法F(mm)
5.99
リンク内幅W(mm)
12.7
プレート幅H(mm)
18.1
ピン長L1(mm)
12.55
ピン長L2(mm)
14.25
ピッチ(mm)
19.05
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)
1.27
チェーンNo.
RS60
プレート厚(mm)
2.4
平均引張強度(kN)
26.5
チェーン形式
ラムダホローピンチェーン
最大許容張力(kN)
6.28
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)