曜日別特売
RS60-PC-2LSRP-T-L プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48323213

 

RS60-PC-2LSRP-T-L プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48323213
RS60-PC-2LSRP-T-L プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48323213
RS60-PC-2LSRP-T-L プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48323213
RS60-PC-2LSRP-T-L プラサイドローラ付プラコンビチェーン 椿本チエイン 48323213

プラサイドローラ付プラコンビチェーン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)19.05注文コード48323213品番RS60-PC-2LSRP-T-L
参考基準価格(税別)¥318販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
ピン径D(mm)5.96リンク内幅W(mm)12.7サイドローラDS(mm)22.23プレート幅H(mm)18.1サイドローラHS(mm)12.6ピン長L1(mm)15.25ピン長L2(mm)27.95ピン長L3(mm)30.35ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7材質(本体)樹脂タイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーン取付方式千鳥形概略質量(kg/m)1.4ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60プレート厚(mm)2.4チェーン形式サイドローラ取付間隔2L最大許容張力(kN)0.88
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする