曜日別特売
RS80-2LK1-U アタッチメント付 RS80形チェーン 椿本チエイン 48331062

 

RS80-2LK1-U アタッチメント付 RS80形チェーン 椿本チエイン 48331062
RS80-2LK1-U アタッチメント付 RS80形チェーン 椿本チエイン 48331062
RS80-2LK1-U アタッチメント付 RS80形チェーン 椿本チエイン 48331062

アタッチメント付 RS80形チェーン

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個
アタッチメント型式K1
タイプユニット単位
アタッチメント間隔2L
内容量1個注文コード48331062品番RS80-2LK1-U
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ピン径D(mm)7.94プレート幅H(mm)24.1ピン長L1(mm)16.25ピン長L2(mm)19.25ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88ユニットリンク数120材質(本体)スチールタイプユニット単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)2.66ローラ径(Φmm)15.88チェーンNo.RS80プレート厚(mm)3.2平均引張強度(kN)68.6最大許容張力(kN)14.7アタッチメント型式K1アタッチメント間隔2L
注意
※4リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする