椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレスホローピン RS形チェーン(SS仕様)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48332636
品番
RS80-HPSS-JL
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法B(mm)
15.88
寸法E(mm)
11.375
寸法F(mm)
8.02
リンク内幅W(mm)
15.88
プレート幅H(mm)
24.1
ピン長L1(mm)
16.25
ピン長L2(mm)
17.8
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅(mm)
15.88
材質(本体)
ステンレス
タイプ
ジョイントリンク
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーンNo.
RS80
プレート厚(mm)
3.2
平均引張強度(kN)
48.1
チェーン形式
ホローピン
最大許容張力(kN)
1.77
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)