寸法C1(mm)50.5
寸法C3(mm)60.4
寸法L2(mm)10
寸法R2(mm)9.2
内幅W(mm)4.78
寸法d1(mm)3.54
プレート幅H(mm)8.2
ローラ径R1(Φmm)-5.08
ピン長L1(mm)74.2
ピッチ(mm)9.525
リンク内幅(mm)4.78
仕様SS仕様
形状RT
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)1.68
許容積載荷重(kg)50
プレート厚(mm)1.25
許容速度(m/min)30
チェーン形式ローラテーブル
材質(チェーン)SUS304
材質(トッププレート)POM