寸法C1(mm)201.2
寸法C3(mm)215.6
寸法L2(mm)50
寸法R2(mm)12.2
内幅W(mm)7.95
寸法d1(mm)3.92
プレート幅H(mm)11.1
ローラ径R1(Φmm)7.92
ピン長L1(mm)235.6
ピッチ(mm)12.7
リンク内幅(mm)7.95
仕様SS仕様
形状RT
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)6.76
許容積載荷重(kg)200
プレート厚(mm)1.5
許容速度(m/min)30
チェーン形式ローラテーブル
材質(チェーン)SUS304
材質(トッププレート)POM