寸法C1(mm)401.2
寸法C3(mm)419
寸法L2(mm)50
寸法R2(mm)15.2
内幅W(mm)9.53
寸法d1(mm)5
プレート幅H(mm)13.9
ローラ径R1(Φmm)10.16
ピン長L1(mm)442.8
ピッチ(mm)15.875
リンク内幅(mm)9.53
仕様SS仕様
形状RT
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)16.89
許容積載荷重(kg)300
プレート厚(mm)2
許容速度(m/min)30
チェーン形式ローラテーブル
材質(チェーン)SUS304
材質(トッププレート)POM