寸法C1(mm)101.2
寸法C3(mm)124
寸法L2(mm)50
寸法R2(mm)18.3
内幅W(mm)12.7
寸法d1(mm)5.96
プレート幅H(mm)16.8
ローラ径R1(Φmm)11.91
ピン長L1(mm)153.6
ピッチ(mm)19.05
リンク内幅(mm)12.7
仕様SS仕様
形状RT
材質(本体)ステンレス
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
概略質量(kg/m)6.73
許容積載荷重(kg)300
プレート厚(mm)2.4
許容速度(m/min)30
チェーン形式ローラテーブル
材質(チェーン)SUS304
材質(トッププレート)POM