寸法C1(mm)601.2寸法C3(mm)624寸法L2(mm)50寸法R2(mm)18.3内幅W(mm)12.7寸法d1(mm)5.96プレート幅H(mm)16.8ローラ径R1(Φmm)11.91ピン長L1(mm)653.6ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7仕様SS仕様形状RT材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン概略質量(kg/m)24.97許容積載荷重(kg)300プレート厚(mm)2.4許容速度(m/min)30チェーン形式ローラテーブル材質(チェーン)SUS304材質(トッププレート)POM