曜日別特売
ST508-NP-L ローラテーブル ST形(直線搬送用) 椿本チエイン 48336942

ST508-NP-L ローラテーブル ST形(直線搬送用) 椿本チエイン 48336942
ST508-NP-L ローラテーブル ST形(直線搬送用) 椿本チエイン 48336942
ST508-NP-L ローラテーブル ST形(直線搬送用) 椿本チエイン 48336942

ローラテーブル ST形(直線搬送用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ピッチ(mm)15.875
リンク内幅(mm)9.53
材質(本体)スチール
概略質量(kg/m)9.88
9.88
6.16
8.08
11.74
13.6
15.46
17.31
19.18
21.04
22.9
24.76
1.75
2.68
3.61
4.54
4.42
5.78
7.13
8.48
9.82
11.17
12.52
内容量1リンク注文コード48336942品番ST508-NP-L
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法C1(mm)201.2寸法C2(mm)245.2寸法C3(mm)219寸法L2(mm)25寸法R2(mm)15内幅W(mm)9.53寸法d1(mm)5寸法h2(mm)8.5ローラ径R1(Φmm)10.16プレート厚T2(mm)2ピン長L1(mm)242.8ピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53仕様NP仕様形状ST材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン表面処理ニッケルメッキ概略質量(kg/m)9.88許容積載荷重(kg)350許容速度(m/min)30チェーン形式ローラテーブル材質(チェーン)鋼+ニッケルメッキ材質(トッププレート)POM
注意
※3リンク以上、奇数リンクでご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする