オーティス
ステンレス 一八くん 打込 水下同じ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
くろ
シルバー
しんちゃ
くろ
ブロンズ
仕上
くろ
SUS304素地
しんちゃ
くろ
ブロンズ
適合サイズ
桶:105
桶:120
桶:105
桶:100
寸法L(mm)
180
180
150
210
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48341136
品番
AB5351034K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
色
くろ
寸法L(mm)
180
仕上
くろ
適合サイズ
桶:105
材種
足:丸5.0mm、色:くろmm
寸法H(mm)
25