※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
TKS形 ケーブルベヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48342122
品番
TKS070R145
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
ピッチ(mm)
70
屈曲半径R(mm)
145
仕様
-
種類
ケーブルベヤ本体
形式
TKS070
高さ外寸(mm)
50
設置寸法(高さ)(mm)
350
最大ケーブル・ホース外径(mm)
27
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
10
最大移動ストローク(mm)
6.7
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)