※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
TKS形 ケーブルベヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48342323
品番
TKS095R200
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
ピッチ(mm)
95
屈曲半径R(mm)
200
仕様
-
種類
ケーブルベヤ本体
形式
TKS095
高さ外寸(mm)
70
設置寸法(高さ)(mm)
480
最大ケーブル・ホース外径(mm)
42
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
10
最大移動ストローク(mm)
8.7
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)