椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
スナップトップチェーン TNU形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48343014
品番
TNU1143P
参考基準価格(税別)
¥338
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
リンク内幅(mm)
-
材質(本体)
ポリアセタール
タイプ
トッププレート
使用温度範囲(℃)
-10〜80
最大許容張力(kN)
-
形状
TNU
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
トップチェーン
トッププレート(mm)
114.3
材質(チェーン)
鋼