椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
スナップトップチェーン TNU形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リンク
注文コード
48343075
品番
TNU-C-AS-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥348
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
リンク内幅(mm)
12.7
材質(本体)
ステンレス
タイプ
リンク単位
使用温度範囲(℃)
-20〜80
最大許容張力(kN)
0.78
仕様
AS仕様
形状
TNU
チェーンピッチ(mm)
19.05
種類
直乗せ搬送チェーン
最小曲げ半径(mm)
500
チェーン形式
トップチェーン
材質(チェーン)
ステンレス