椿本チエイン
ステンレストップチェーン TO形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
トッププレート(mm)
114.3
114.3
177.8
82.6
材質(本体)
スチール
スチール
ステンレス
ローラー
普通(Sローラ形)
普通(Rローラ形)
SS(Rローラ形)
普通(Sローラ形)
SS(Sローラ形)
全12種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
48343242
品番
TOS1143-L
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
76.2
リンク内幅(mm)
15.8
仕様
普通仕様
形状
TOS
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
使用温度範囲(℃)
-10~150
最小曲げ半径(mm)
112
概略質量(kg/m)
4.8
許容速度(m/min)
60(潤滑有)
チェーン形式
トップチェーン
トッププレート(mm)
114.3
ローラー
普通(Sローラ形)
ローラ形式
Sローラ
最大許容張力(kN)
2.94
材質(チェーン)
スチール
材質(トッププレート)
SUS430
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)