曜日別特売
TOS826-L ステンレストップチェーン TO形(曲線搬送用) 椿本チエイン 48343294

 

TOS826-L ステンレストップチェーン TO形(曲線搬送用) 椿本チエイン 48343294
TOS826-L ステンレストップチェーン TO形(曲線搬送用) 椿本チエイン 48343294
TOS826-L ステンレストップチェーン TO形(曲線搬送用) 椿本チエイン 48343294

ステンレストップチェーン TO形(曲線搬送用)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
トッププレート(mm)82.6
材質(本体)スチール
ローラー普通(Sローラ形)
内容量1リンク注文コード48343294品番TOS826-L
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ピッチ(mm)76.2リンク内幅(mm)15.8仕様普通仕様形状TOS材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン使用温度範囲(℃)-10~150最小曲げ半径(mm)112概略質量(kg/m)4.1許容速度(m/min)60(潤滑有)チェーン形式トップチェーントッププレート(mm)82.6ローラー普通(Sローラ形)ローラ形式Sローラ最大許容張力(kN)2.94材質(チェーン)スチール材質(トッププレート)SUS430
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする