曜日別特売
TRU1016-T-SS-L ステンレストップチェーン TRU形(曲線搬送用) 椿本チエイン 48343391

TRU1016-T-SS-L ステンレストップチェーン TRU形(曲線搬送用) 椿本チエイン 48343391
TRU1016-T-SS-L ステンレストップチェーン TRU形(曲線搬送用) 椿本チエイン 48343391
TRU1016-T-SS-L ステンレストップチェーン TRU形(曲線搬送用) 椿本チエイン 48343391

ステンレストップチェーン TRU形(曲線搬送用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
トッププレート(mm)101.6
材質(本体)ステンレス
内容量1リンク注文コード48343391品番TRU1016-T-SS-L
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
ピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7仕様SS仕様形状TRU材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン使用温度範囲(℃)-20~400最小曲げ半径(mm)500概略質量(kg/m)4.6許容速度(m/min)70(潤滑有)チェーン形式トップチェーントッププレート(mm)101.6ローラーSS最大許容張力(kN)0.69材質(チェーン)SUS304材質(トッププレート)SUS430
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする