曜日別特売
TSA1100-LMCNP-L ステンレストップチェーン TSA形(直線搬送用) 椿本チエイン 48344642

 

TSA1100-LMCNP-L ステンレストップチェーン TSA形(直線搬送用) 椿本チエイン 48344642
TSA1100-LMCNP-L ステンレストップチェーン TSA形(直線搬送用) 椿本チエイン 48344642
TSA1100-LMCNP-L ステンレストップチェーン TSA形(直線搬送用) 椿本チエイン 48344642
TSA1100-LMCNP-L ステンレストップチェーン TSA形(直線搬送用) 椿本チエイン 48344642

ステンレストップチェーン TSA形(直線搬送用)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
トッププレート(mm)110
材質(本体)スチール
ローラーラムダ
内容量1リンク注文コード48344642品番TSA1100-LMCNP-L
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7仕様NPラムダ仕様形状TSA材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン使用温度範囲(℃)-10~150表面処理ニッケルメッキ概略質量(kg/m)4.2チェーン形式トップチェーントッププレート(mm)110ローラーラムダ最大許容張力(kN)2.94材質(チェーン)鋼(ニッケルメッキ・無給油)材質(トッププレート)SUS430
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする