椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 標準ローラーチェーン
ステンレストップチェーン TU形(曲線搬送用)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
リンク内幅(mm)
19
注文コード
48344974
品番
TU826-SS-L
参考基準価格(税別)
¥6,910
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
リンク内幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
リンク内幅(mm)
19
材質(本体)
ステンレス
最大許容張力(kN)
0.98
仕様
SS仕様
形状
TU
チェーンピッチ(mm)
76.2
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
最小曲げ半径(mm)
112
概略質量(kg/m)
3.8
チェーン形式
トップチェーン
トッププレート(mm)
82.6
材質(チェーン)
SUS304
材質(トッププレート)
SUS304
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)