岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の 洗い桶
洗い桶 SD
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48348285
品番
K-1647
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
洗い桶
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
330
色
ホワイト
高さ(mm)
135
質量(g)
336
奥行(mm)
300