洗い桶小判型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48348319 品番 K-1649
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる

用途洗い桶 材質ポリプロピレン 幅(mm)290 ホワイト 高さ(mm)140 質量(g)372 奥行(mm)385

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする