M19 VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT 48676897

M19 VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT 48676897
M19 VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT 48676897

VベルトM形(スタンダード)

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本有効外周長さ(inch)19注文コード48676897品番M19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。

ベルト上幅(mm)10ベルト高さ(mm)5.5有効外周長さ(inch)19質量(kg)0.028種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
関連資料:(0.75MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: キーマシンのドライブベルトに使用
株式会社 日本電子システムサービス

丁度良い大きさのベルトが近隣で見付からなかった為購入。 劣化したベルトと交換して、滑らかな開店が復活しました。 市場で入手し難いサイズも揃っており満足しています。

対象商品 : 48676985
2025-08-28
用途: 農機具のメンテナンス

選別計量器に使用しましたが、3シーズン目途中で駄目になってしまいました。
破断してしまうまではいきませんでしたが、ベルトの厚みの半分位まで切れ目が入ってしまいました。

対象商品 : 48676915
2025-05-19
用途: 縦断洗濯機の駆動系の使用しているベルトと交換作業でした。
製造業

純正品型式M-21E印字してましたがM型で21であれば問題ないかと思ってこの製品を購入しました。ベルト交換後に洗濯機元通りに使用してます。耐久性はまだわかりませんが少なくとも5年持てば良いかと思っています。
取り付けは少し大変でた。ベルトを装着に使用する安価な工具も購入すれば良いかと思う。

対象商品 : 57142034
2025-11-27
用途: 機械の代用。亀裂が入って、近くのショップに無かった為、こちらで購入。
製造業

普通に使えます。何よりも、納期が早いのが良かった。助かりました、ありがとうございました。

2025-07-29
用途: 機械メンテナンス。新品の機械組み立て時使用します。

今迄使用していたベルトと比べても質も耐久性も遜色なくいつも使用しています。価格も格安で助かっています。これからも利用します。

2025-03-31
用途: 洗濯機のメンテナンス
卸売・小売業

ホームセンターには売っていないサイズなので非常に助かります。我が家の洗濯機は外に置いていますので消耗品の劣化が激しく、ボロボロになったベルトを交換しました。静かに元気よく回ってくれるようになりました。

対象商品 : 48676906
2024-08-05
用途: 洗濯機ベルト交換
イマガワデンキ電気・ガス・熱供給・水道業

メーカー純正品と遜色ないレベルです
普通に本体は正常動作してます
価格がお手頃なんでgood!

2が参考にしています
2025-06-01
用途: 二層式洗濯機
医療・福祉・介護関連業

問題なく使用出来ました、コストパフォーマンスもとても良いです、必要になっったらまたリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする