抗菌カウンタークロス 厚口

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60枚) 注文コード 48692946 品番 CC-HW-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

業務用ふきん。優れた抗菌性を備えております。洗って繰り返し使用でき耐久性があります。

ブルー 用途飲食店・食品工場など 材質レーヨン、ポリエステル(不織布) 質量(g)18.5±2 幅(cm)61 全長(cm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48692955
2026-01-23
用途:
飲食店でのお皿などを拭く時に使用しています。
サービス業

非常に使いやすいです。分厚く何度も洗い使用しています。毛羽立ちが出てきた後は掃除用として使用し、破れるまで使用しています。

対象商品:
48692937
2025-07-23
用途:
厨房の器拭きや布巾代わり
モンブランビル株式会社 様 (不動産業)

ロールで売ってるものよりも丈夫で使いやすいです。耐久力もあり、使い終わったもので床などを拭くなど、コスパは良いと思います。また洗って使い回すものと違い常に清潔なので重宝してます

1人が参考にしています
対象商品:
48692937
2022-06-23
用途:
タオル、布巾、雑巾、等々
有限会社コーワ・コーポレーション 様 (不動産業)

手触りも良く柔らかくて清潔で最後まで気持ちよく使用しています。
もう布製は使えない程です。

対象商品:
48692937
2020-07-08
用途:
マスクにしています
クロス. 様 (教育・研究機関)

色付きのクロスはナミナミの模様ではなく全部ピンクとかブルーとかのが欲しいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする