露出スイッチボックス 2コ用1方出

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48699963 品番 DFZ3216P
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,940 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。

材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品皿小ねじ(M4×10)×4本 適合厚鋼電線管用 質量(kg)0.86 種類2コ用1方出 寸法L(mm)18 寸法H(mm)40 呼びG16 寸法D(Φmm)28 表面処理溶融亜鉛メッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48699972
2019-05-11
用途:
電源タップ設置
サービス業

重量があり安定して設置でき、各所のネジ切りも精度高く信頼できる商品です。

対象商品:
48699972
2019-01-07
用途:
電源タップを自作
製造業

音質どうこうは置いといてオーディオ用に重厚な電源タップを自作したくなり購入しました。どっしりとしていい商品です。各所のネジもきれいに切れていてさすがパナソニックと思いました。

対象商品:
48699972
2018-04-14
用途:
オーディオ用電源タップの製作
有限会社黒澤不動産 様 (不動産業)

どっしりしていて、太いケーブルでも振り回させる事はない。鋳鉄に精度を求めるのはさすがに酷か。金額、内容からすれば良心的な製品と思う。

2人が参考にしています
対象商品:
48699972
2017-12-21
用途:
オーデオの電源用に使用。
その他業種

重量適切で座り良い。コンセント&カバー取り付け面もう少し平坦度が欲しい。使用に当たって一発フライス加工した。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする