曜日別特売
VY1471M29Y5UC63V0 Vishay セラミックコンデンサ VY1 Compact Series シリーズ VISHAY 48828003

Vishay セラミックコンデンサ VY1 Compact Series シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード48828003品番VY1471M29Y5UC63V0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリング寸法(mm)7.5(Dia.)×5直径(Φmm)7.5取付方式スルーホール奥行(mm)5電圧(V)500(Y1)ac、760(X1)acシリーズVY1 Compact Series端子の種類ラジアル許容差±20%温度特性Y5URoHS指令(10物質対応)対応温度係数(ppm/K)-56%、+22%静電容量(pF)470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする