ハイスチップ 菱形35°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 48902165 品番 09L3504-BL1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。

形状菱形35° 材質高速度鋼(SKH57) 仕様超硬チップ型番/VN□□1604〜 トラスコ品番405-1220 適合機種汎用旋盤、NC旋盤 R0.2 厚さ(mm)4.76 質量(g)116 寸法D1(mm)9.525 寸法D2(mm)3.81 ブレーカLブレーカー1
注意
※ホルダは超硬チップの標準規格に準じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする