三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の チップ
三和製作所(三和バイト)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三和製作所(三和バイト)の 特殊形状
ハイスチップ 四角80°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48902201
品番
09S8004-BL1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状
四角80°
材質
高速度鋼(SKH57)
仕様
超硬チップ型番/CN□□0904〜
トラスコ品番
405-1262
適合機種
汎用旋盤、NC旋盤
R
0.2
厚さ(mm)
4.76
質量(g)
40
寸法D1(mm)
9.525
寸法D2(mm)
3.81
ブレーカ
Lブレーカー1
注意
※ホルダは超硬チップの標準規格に準じます。