ハイスチップ 菱形55°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 48902341 品番 12L5504-BR1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。

形状菱形55° 材質高速度鋼(SKH57) 仕様超硬チップ型番/DN□□1504〜 トラスコ品番405-1408 適合機種汎用旋盤、NC旋盤 R0.2 厚さ(mm)4.76 質量(g)80 寸法D1(mm)12.7 寸法D2(mm)5.16 ブレーカRブレーカー1
注意
※ホルダは超硬チップの標準規格に準じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする