※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスチップ 四角90°

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 48902427 品番 12S9004-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。

形状四角90° 材質高速度鋼(SKH57) 仕様超硬チップ型番/SN□□1204〜 トラスコ品番405-1483 適合機種汎用旋盤、NC旋盤 R0.2 厚さ(mm)4.76 質量(g)60 寸法D1(mm)12.7 寸法D2(mm)5.16 ブレーカLブレーカー
注意
※ホルダは超硬チップの標準規格に準じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする