※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の チップ
三和製作所(三和バイト)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三和製作所(三和バイト)の 特殊形状
ハイスチップ 四角90°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
48902436
品番
12S9004-BN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
他材質チップに比べ靱性が高く、断続切削やワークの回転速度が上がらない加工に最適です。
形状
四角90°
材質
高速度鋼(SKH57)
仕様
超硬チップ型番/SN□□1204〜
トラスコ品番
405-1491
適合機種
汎用旋盤、NC旋盤
R
0.8
厚さ(mm)
4.76
質量(g)
60
寸法D1(mm)
12.7
寸法D2(mm)
5.16
ブレーカ
Nブレーカー
注意
※ホルダは超硬チップの標準規格に準じます。