設定情報
販売価格(税別)¥30~
4日出荷 ~ 5日出荷 4日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
NIC(エヌアイシ・オートテック)

【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4-BK

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4-BK (2件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード48903128 長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)0.752 適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×40 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)278.7 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
沖縄地方 数量1につき ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750
離島 数量1につき ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48903128
2022-06-07
用途:
サッシの枠
サービス業

ミリ単位でオーダーできて、非常に品質や精度も良く値段も手頃でいろいろな用途で使えると思います。ホームセンターではなかなか見ないので助かりました。

対象商品:
48903128
2021-05-27
用途:
3Dプリンターの改造
その他業種

適合するネジとナット(四角ナット)を使って頑丈に組み上げられました。
構造によっては後からナットを挿入出来ない箇所も出てくるので、
全てのパーツを準備してから組み立てるのが良い様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17
シェアする