設定情報
販売価格(税別)¥41~
4日出荷 ~ 5日出荷 4日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
NIC(エヌアイシ・オートテック)

【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3060L-6 (3件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード48903216 長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×2列溝 質量(kg/m)1.594 適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×60 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)590.5 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3 サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
沖縄地方 数量1につき ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750
離島 数量1につき ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3 件
毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48903216
2024-10-11
用途:
自作工具製作
建設業・工事業

寸法指定でカットしてもらえるので非常に重宝します。メーカーカタログで必要部材をチョイスし購入しておけば、思い通りに組み上げれました。

対象商品:
48903216
2022-12-24
用途:
ボール盤位置決め冶具
その他業種

製品の精度も問題なく、設計どうりの冶具が出来ました。
また、その他の冶具として使用したいと思います。

対象商品:
48903216
2020-07-03
用途:
治具のアーム、柱として使用
製造業

よく似た商品があるため、カバーやナットの寸法に注意して注文しました。さすがに対応していない部品だと、ズレたりして入りませんでした。寸法を指定できるのがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17
シェアする