東芝ライテック
LED電球 E26 全方向タイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48918056
品番
LDA14L-G/100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,000
定格消費電力(W)
14.3
質量(g)
186
定格電圧(V)
100
口金
E26
全光束(Lm)
1520
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
一般電球形
外径(Φ)×全長(mm)
60×119
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.24
グローブ種別
樹脂乳白
エネルギー消費効率(Lm/W)
106.2
配光角度(°)
230
光色
電球色
明るさ
電球100W形相当
電球の種類
LED
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48918056
LDA14L-G/100W
53847728
LDA12L-G/100W/2
LED電球 一般電球形
東芝ライテック
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です