東芝ライテック
LED電球 E26 全方向タイプ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
48918074
品番
LDA11L-G/80W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
定格消費電力(W)
10.6
定格入力電圧(V)
100
質量(g)
167
口金
E26
全光束(Lm)
1160
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
電球形状
一般電球形
外径(Φ)×全長(mm)
60×119
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.170
グローブ種別
樹脂乳白
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.4
配光角度(°)
240
明るさ
電球80W形相当
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48918074
LDA11L-G/80W
53847755
LDA11N-G/100W/2
LED電球 一般電球形
東芝ライテック
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)