天吊り固定ロングアーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48923288 品番HA-137
参考基準価格(税別)¥340,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ガススプリング機構を内蔵しており、スムーズに角度調整が可能です。
液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム内部に収納可能です。
使用しない場合は、アームを壁に折りたたむことができます。
ラバーリングは、本体が壁に衝突した際の衝撃を軽減することができます。
素材はアルミニウム合金とスチールでできているため、耐久性に優れています。

付属品専用化粧カバー 仕様VESA75、VESA100 材質アルミニウム合金、スチール 質量(kg)25.92 アイボリー 耐荷重(kg)1〜6 アーム長さ(mm)1820.5 設置方法天井面取付 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲(mm)(アーム上下)780
注意
※耐荷重はモニター26インチ、厚さ55mm以内、モニターの重心が中央と想定した場合の数値です。
※モニターの厚さ、大きさ、重心、取付ピッチの位置などによっては記載の耐荷重と異なる可能性がありますので予めご了承ください。
※ケーブルが太い場合、収納カバーを一部カットして下さい。

商品説明動画

天吊り壁掛けロングアームHA紹介動画総合ショート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする