LA-16L 小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48924042 LA-16L 小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ) 48924042

小型アーム

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48924042 品番 LA-16L
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

壁面へネジで固定する方式のアームで、省スペース構造の小型アームです。
垂直な壁面だけでなく、天井などの天面にも取付可能です。
VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。
LA-16LとLA-17Lの耐荷重は〜8Kgで、目安として17インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。

対応インチサイズ〜15インチ 質量(kg)1.0 付属品荷重調節整用工具、モニタ取付用ネジ、VESA100×100取付アダプタ 設置方法壁面取付 耐荷重(kg)〜8 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図
注意
※アームを壁面に取り付けるためのネジは付属しておりません。お客様にて、固定面に対応したM6ネジ(4本)をご用意ください。
※適合モニタサイズは一般的な目安を示しております。実際のご使用においては、モニタの重量とアームの耐荷重を基準として選定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48924094
2023-12-22
用途:
ディスプレイの保持

サイズ、使用感、お値段全て満足しています。何度も使わせてもらってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする